Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Protezione antiroditore spray
Tiene lontano i roditori da cavi, tubi per installazioni, parti in materiale plastico o gomma e impianti elettrici di casa e di veicoli
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Il prodotto copre la superficie con un fluido appiccicoso, che viene utilizzato come barriera fisica per scoraggiare i roditori
Semplice e veloce da usare
- Spruzzare sulle aree da trattare ricoprendo tutti i lati
- Adatto per l'uso in ambienti interni ed esterni
Efficacia
- Una volta asciutto, il prodotto funge da barriera invisibile
- Previene danni ai componenti in materiale plastico e gomma
Anche se i consigli tecnici forniti si basano sulla nostra esperienza e devono essere rispettati, le presenti sono solo informazioni di riferimento e devono essere confermate in test pratici approfonditi. Ciò non esonera l'acquirente dalla responsabilità di eseguire innanzitutto i propri test di idoneità per l'uso previsto
Per risultati ottimali, pulire prima le superfici da coprire da polvere, sporco, urina, feci di roditori e piume. Spruzzare sulla superficie da una distanza di ca. 15-20 cm e lasciare asciugare. Per una protezione ottimale, si consiglia di ripetere il trattamento regolarmente dopo 1 o 2 mesi.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.