Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Repellente per martora e roditori
Tiene martore e roditori lontani da cavi, tubi per installazioni, parti in materiale plastico o gomma e sistemi elettrici di case e veicoli
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Il prodotto ricopre l'intera superficie con una pellicola adesiva che respinge martore e roditori
Semplice e veloce da usare
- Spruzzare sulle aree da trattare ricoprendo tutti i lati
- Adatto per l'uso in ambienti interni ed esterni
Efficacia
- Una volta asciutto, il prodotto funge da barriera invisibile
- Previene danni ai componenti in materiale plastico e gomma
Anche se i consigli tecnici forniti si basano sulla nostra esperienza e devono essere rispettati, le presenti sono solo informazioni di riferimento e devono essere confermate in test pratici approfonditi. Ciò non esonera l'acquirente dalla responsabilità di eseguire innanzitutto i propri test di idoneità per l'uso previsto
Per risultati ottimali, pulire prima le superfici da coprire da polvere, sporco, urina, feci di roditori e piume. Spruzzare sulla superficie da una distanza di ca. 15-20 cm e lasciare asciugare. Per una protezione ottimale, si consiglia di ripetere il trattamento regolarmente dopo 1 o 2 mesi.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.