Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Spray rimuovi adesivo
Rimuove facilmente la colla a caldo indurita dalle superfici verniciate
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Prodotto speciale per la rimozione di colla all'interno e all'esterno di autoveicoli, roulotte, camper, attrezzature tecniche e per il tempo libero.
Verificare la compatibilità dei materiali in gomma e plastica.
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e della nostra esperienza; eseguire personalmente dei test prima di ogni applicazione. A causa del grande numero di applicazioni e condizioni di stoccaggio e utilizzo possibili, si declina ogni responsabilità per il risultato di applicazioni specifiche. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.
Prodotto speciale per la rimozione della colla all'interno e all'esterno di autoveicoli, roulotte, camper, attrezzature tecniche.
Utilizzare un cuneo in plastica per sollevare leggermente la colla a caldo depositatasi su una determinata area. Spruzzare il rimuovi adesivo nell'interstizio tra la colla a caldo indurita e la superficie e lasciarlo agire brevemente. Il rimuovi adesivo si propaga all'interno degli interstizi e stacca il residuo di colla dalla superficie. In pochi secondi, il residuo di colla viene rimosso dalla superficie in un unico pezzo. Pertanto, non è necessario adottare lunghe procedure di rimozione che prevedano l'uso di un termosoffiatore, spatola e detergente.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.