Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Spray rimuovi adesivo
Rimuove facilmente la colla a caldo indurita dalle superfici verniciate
- Contenuto: 150 ml
- Colore: Incolore
- Base chimica: Propanediolo
- Condizioni per densità: 0,69 g/cm³ / a 20°C
- Tempo di stoccaggio da produzione: 24 Mesi
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Prodotto speciale per la rimozione di colla all'interno e all'esterno di autoveicoli, roulotte, camper, attrezzature tecniche e per il tempo libero.
Verificare la compatibilità dei materiali in gomma e plastica.
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e della nostra esperienza; eseguire personalmente dei test prima di ogni applicazione. A causa del grande numero di applicazioni e condizioni di stoccaggio e utilizzo possibili, si declina ogni responsabilità per il risultato di applicazioni specifiche. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.
Prodotto speciale per la rimozione della colla all'interno e all'esterno di autoveicoli, roulotte, camper, attrezzature tecniche.
Utilizzare un cuneo in plastica per sollevare leggermente la colla a caldo depositatasi su una determinata area. Spruzzare il rimuovi adesivo nell'interstizio tra la colla a caldo indurita e la superficie e lasciarlo agire brevemente. Il rimuovi adesivo si propaga all'interno degli interstizi e stacca il residuo di colla dalla superficie. In pochi secondi, il residuo di colla viene rimosso dalla superficie in un unico pezzo. Pertanto, non è necessario adottare lunghe procedure di rimozione che prevedano l'uso di un termosoffiatore, spatola e detergente.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.