Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Spugna abrasiva a due lati
Utilizzo su superfici asciutte o bagnate per tutte le aree arrotondate o difficili da raggiungere
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Corpo: espanso morbido, 120 x 98 x 13 mm
- Fornisce la stessa pressione sull'intera superficie da levigare
- Garantisce una finitura liscia e priva di graffi
Spugna a due lati
- Durata doppia rispetto a una spugna a un solo lato
Disponibile in tre misure della grana:
- FINE (marrone, equivalenza 320 - 400 - 500)
- SUPERFINE (verde, equivalenza 600 - 800 - 1000)
- MICROFINE (viola, equivalenza 1000 - 1200 - 1500)
Tipo di abrasivo: ossido di alluminio
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.