Spugne abrasive professionali
Adatte per svolgere diverse lavorazioni e per levigare tutte le superfici, le spugne abrasive professionali possono essere utilizzate manualmente, oppure in abbinamento alle levigatrici orbitali. Sul negozio online di Würth puoi acquistare la spugnetta abrasiva per perfezionare le tue lavorazioni in officina o in ambito industriale, per la rimozione della ruggine e dei residui oppure per levigare e per la lucidatura dei prodotti finiti, rendendo la superficie liscia, omogenea e luminosa. Ogni spugna per carteggiare ha delle caratteristiche specifiche che la rendono perfetta per tutte le tipologie di superfici e, per far fronte con successo a tutte le richieste professionale, puoi selezionare sia le dimensioni che la grana (fine, media, grossa). È disponibile per l’acquisto un pratico e comodo kit che include 6 spugne abrasive diamantate con differenti grane (60/120/200/400/800/1800), che vanno da quella con un grado d’asportazione forte (grana 60) fino a quella specifica per la lucidatura (grana 1800). Il sistema di identificazione a colori ti permette di individuare immediatamente la tipologia di grana per la lavorazione. L’assortimento è indicato per la finitura di marmi e graniti. Con tela diamantata ad alto rendimento, è ideale per ottenere velocemente ed economicamente finiture precise e di alta qualità. I prodotti che trovi sul catalogo coniugano qualità, versatilità e resistenza, per eseguire delle lavorazioni comode e senza fatica in tutti i contesti professionali.
La spugna abrasiva per tutti i tuoi utilizzi
La spugna abrasiva è la tua miglior alleata per i tuoi utilizzi e per tutte le applicazioni professionali. Ti permetterà infatti di intervenire su tutti i materiali, per sgrossare, levigare oppure per eseguire delle rifiniture fini. La spugna abrasiva per legno e per metalliin ossido di alluminio si adatta alla perfezione a qualsiasi forma, rendendola adatta a un impiego universale. Grazie alla carta abrasiva e al tampone per carteggiare è ideale per la levigatura a secco. Può essere inoltre utilizzata più volte dopo il risciacquo con acqua. È acquistabile in un ampio range di grane e dimensioni, per tutti i tuoi interventi professionali. Sul catalogo è possibile acquistare anche delle spugne abrasive per la carrozzeria, come il panno per pulizia in tessuto non tessuto di fibre sintetiche accoppiato ad una spugna in poliuretano. Pulisce profondamente senza rigare e, per questo, è utilizzabile anche sulle parti più delicate delle auto. Completano la gamma la spugna diamantataper il marmo e quella abrasiva per l’acciaio che ti assicurano sempre un risultato di alto livello.