Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Spugna di pulitura serie Clay
Pulitura profonda e preparazione ideale di superfici verniciate per lucidature ottimali
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Elimina senza fatica residui e sporcizia su superfici verniciate non asportabili con una pulizia convenzionale, garantendo una finitura a specchio.
- Detersione delicata grazie alla ridotta produzione di calore e all’utilizzo di detergenti non aggressivi.
- Lavabile e riutilizzabile
- Notevole risparmio di tempo, costi ed energia
- Facilissimo da applicare
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e della nostra esperienza; eseguire personalmente dei test prima di ogni applicazione. Si declina ogni responsabilità per i risultati delle applicazioni nei singoli casi, considerato l'elevato numero di applicazioni e condizioni di stoccaggio e utilizzo diverse. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.
Per la rimozione facile e veloce di vernici spray, resine, residui di catrame e insetti; particolarmente adatta per il ricondizionamento di veicoli nuovi e usati. Superfici verniciate, cristalli, superfici cromate, ecc.
Bagnare la superficie da pulire ed il guanto con acqua o altro prodotto PH-Neutro (si consiglia l’utilizzo del detergente R1, art. 0893125005 molto diluito). Successivamente trattare la superficie umida senza esercitare pressione. Per la pulizia, la superficie e il tampone devono essere sempre umidi, per questo si consiglia di inumidirli tramite una pompa a pressione, a seconda della necessità, durante la pulizia. Dopo la pulizia eliminare eventuali residui di lavorazione utilizzando un semplice panno in microfibra. Ora la superficie è pronta per la lucidatura.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.