Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Spugna per pulizia Red Wave
Pulizia senza prodotti chimici. Spugna per pulizia con effetto gomma per lo sporco più ostinato su superfici lisce e dure. La soluzione completa per l'officina e la casa.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Pulisce impronte di tacchi su pavimenti, segni di penne e superfici calcificate.
- Grazie all'effetto gomma della spugna per pulizia in melammina, lo sporco più ostinato può essere pulito senza sforzo e solo con acqua.
- Maggiore durata
- Grazie alla sua esclusiva struttura rinforzata, la spugna è molto robusta. Qualità professionale di settore.
- Rispetta l'ambiente
- Adatta per chi soffre di allergie, in quanto evita l'uso di sostanze chimiche.
La spugna per pulizia non è adatta per il trattamento di vernici.
Non adatta per superfici lucide, verniciate e lucidate. Come misura precauzionale, eseguire una prova in un'area piccola e nascosta. Eseguire una prova del prodotto prima di utilizzarlo!
Particolarmente adatta per rimuovere macchie circolari di tè e caffè, macchie di vino rosso, residui di calce, segni di penne e pennarelli e sporco incrostato su materiale plastico e metallo. Per la pulizia di finestrini e ruote di auto, pentole da cucina, vassoi da forno, finestre di camini arrugginite, finestre, piastrelle, parquet, laminato, linoleum, carta da parati, pareti, scarpe, mobili, porte, accessori per computer e componenti in acciaio inossidabile. Ideale anche per tessuti e pelle.
- La spugna per pulizia deve essere sempre usata bagnata.
- Inumidire la spugna per pulizia, strizzare l'acqua in eccesso e strofinare delicatamente sulla macchia. Si noti che il prodotto viene utilizzato come una gomma da cancellare.
- La spugna per pulizia può anche essere facilmente tagliata in piccoli pezzi con un paio di forbici.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.