Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Spugna per veicoli Combi
Per il lavaggio professionale dei veicoli
- Materiale: Schiuma di poliuretano
- Colore: Antracite (materiale base)
- Lunghezza x larghezza x altezza: 180 x 120 x 60 mm
- Lunghezza: 180 mm
- Larghezza: 120 mm
- Altezza: 60 mm
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
La spugna per veicoli Combi è composta da due superfici diverse
- Il lato grigio è costituito da espanso morbido che favorisce la formazione di schiuma e può assorbire molti liquidi, facilitando l'eliminazione dello sporco e la pulizia del veicolo.
- Il lato nero può essere utilizzato per rimuovere lo sporco ostinato, ad esempio i residui di insetti, senza esercitare forza. È progettato per essere delicato sulla vernice senza graffiare.
Dopo l'uso, risciacquare con acqua pulita, strizzare bene e lasciare asciugare all'aria.
La spugna per veicoli Combi è versatile ed è stata sviluppata appositamente per la pulizia dei veicoli
- Due lati diversi
- Favorisce la formazione della schiuma
- Assorbente
- Delicata sulla vernice
Inumidire la spugna prima dell'uso. A tale scopo, immergere la spugna nel secchio per il lavaggio in modo che assorba molta acqua; in questo modo la spugna pulirà delicatamente il veicolo.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.