Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Spurgofreni automatico, 12 V.
Compatibile con i sistemi ABS ed ESP
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Portatile e indipendente:
dotato di 4 ruote, una con freno.
- Compatibile con DOT 3, DOT 4 e DOT 5.
- Alimentazione a 12 V con protezione da inversione di polarità.
- Carcassa in acciaio inossidabile:
per evitare qualsiasi rischio di corrosione.
- Pompa con arresto automatico:
nessun contatto diretto tra liquido, aria e parti mobili della pompa.
- Serbatoio da 5 litri con indicatore di livello e indicatore di livello minimo.
- Spegnimento automatico della pompa al raggiungimento del livello minimo:
impedisce alla pompa di funzionare al minimo.
- Serbatoio ben accessibile:
per facilitare la pulizia.
- Cavo di alimentazione da 12 V con presa jack.
- Tubo di mandata del liquido dei freni con raccordo rapido.
- Fornito con un contenitore riutilizzabile per liquido, catena di aggancio e tappo a vite.
CE
EN55014-1: 2006
EN55014-2: 1997+A1
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.