Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Squadra da muratore

SQUADRA DA MURATORE

La squadra da muratore è un attrezzo dalle caratteristiche geometriche che si rivela davvero indispensabile per mettere a punto i lavori di edilizia. I professionisti conoscono bene l'evoluzione della squadra per muratori. Infatti in origine utilizzavano soprattutto delle squadre fatte di legno. Oggi vengono più che altro realizzate in metallo e si rivelano davvero fondamentali. Naturalmente il fatto di essere realizzate con materiali resistenti le fa durare più a lungo nel tempo. Una squadra per edilizia di alta qualità è fondamentale per garantire precisione e durabilità nel tempo. Squadre e utensili di misurazione sono davvero ciò che può fare al caso di tutti quei professionisti che operano nel campo dell'edilizia. Infatti, per esempio, non si deve considerare soltanto l'utilità della squadra, ma anche quella del metro. Quest'ultimo è un attrezzo tipico che spesso è pieghevole, a nastro, elettronico e che consente di effettuare tutte le misurazioni che sono indispensabili nei casi più semplici o più complessi di lavori edilizi da apportare. Quando si tratta di costruire, una squadra da muratore si dimostra davvero essenziale. Ma cerchiamo di capirne di più sulle caratteristiche della squadra da muratore. Cominciamo dal considerare il materiale con cui questo attrezzo può essere realizzato.

SQUADRA PER MURATORI: MATERIALE

La squadra per edilizia, per quanto riguarda il materiale, può essere di vario genere. Infatti esistono in commercio varie tipologie di questi utensili che i muratori utilizzano per tutte le loro costruzioni. Quando si tratta di misurare, avere a disposizione, per esempio, una squadra in alluminio può essere molto utile. Nello specifico questo materiale di cui stiamo parlando è leggero e flessibile e quindi si adatta bene a raggiungere anche i punti più difficili per le misurazioni. Se si vuole avere a disposizione qualcosa di ancora più resistente rispetto all'alluminio, si può prendere in considerazione di acquistare e utilizzare una squadra per muratori in acciaio. Anche in questo caso la funzione è quella di aiutare a mettere in squadra, quindi a stabilire una correlazione tra un elemento ed un altro.

SQUADRA PER MURATORI: ANGOLO DI MISURAZIONE

Mettendo in correlazione i due elementi, la squadra per muratore a 90 gradi risponde a delle funzioni molto importanti. Per essere più precisi si possono fare degli esempi anche riferendosi ad una squadra per muratore da 30 gradi. Ad esempio si può mettere in correlazione un muro con un altro o si può fare il tracciato dei muri prima che questi vengano costruiti. La squadra per muratore a 90 gradi aiuta a prendere le misure giuste per la posa delle piastrelle o a realizzare delle forme adeguate a livello geometrico dei mattoni che si utilizzano nelle costruzioni.