Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Squadra per muratori

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Squadra per muratori

  • Spessore: 5 mm
  • Materiale: Acciaio
  • Superficie: Laccato

Disponibile nelle versioni 3

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Chi ha acquistato questo articolo ha acquistato anche
Squadra in acciaio con cappello

Squadra in acciaio con cappello

Squadra in alluminio

Squadra in alluminio

Squadra con cappello precisione 2

Squadra con cappello precisione 2

Squadra da carpentiere con fori per marcatura e quattro dimensioni

Squadra da carpentiere con fori per marcatura e quattro dimensioni

Badile in acciaio temperato LONG LIFE

Badile in acciaio temperato LONG LIFE

Squadra semplice di precisione Grado di precisione 2 a norma DIN 875; in acciaio standard

Squadra semplice di precisione Grado di precisione 2 a norma DIN 875; in acciaio standard

Squadra di precisione

Squadra di precisione

Rilevatore d'angoli Winkelfix maxi

Rilevatore d'angoli Winkelfix maxi

Secchio per muratore EXTRASTRONG

Secchio per muratore EXTRASTRONG

Sagoma avvitabile per vite truciolare ASSY<SUP>®</SUP><SUP> </SUP>ISOTOP

Sagoma avvitabile per vite truciolare ASSY® ISOTOP

Squadra di precisione bisellata

Squadra di precisione bisellata

Squadra da carpentiere con fori per marcatura

Squadra da carpentiere con fori per marcatura

Rilevatore d'angoli digitale DWM 350

Rilevatore d'angoli digitale DWM 350

Rilevatore d'angoli Winkeltronik

Rilevatore d'angoli Winkeltronik

Squadra con traversino

Squadra con traversino

Squadra a sghembo regolabile

Squadra a sghembo regolabile

Livella in lega leggera

Livella in lega leggera

Squadra regolabile per carpentieri, costruttori di casseforme e costruttori di scale

Squadra regolabile per carpentieri, costruttori di casseforme e costruttori di scale

Rilevatore d'angoli Winkelfix mini

Rilevatore d'angoli Winkelfix mini

Squadra per flange

Squadra per flange

Squadra multiuso

Squadra multiuso

Squadra di precisione bisellata Grado di precisione 00 a norma DIN 875, in acciaio inossidabile temprato

Squadra di precisione bisellata Grado di precisione 00 a norma DIN 875, in acciaio inossidabile temprato

Battitraccia con rapporto di trasmissione

Battitraccia con rapporto di trasmissione

Rilevatore d'angoli e di bisettrice

Rilevatore d'angoli e di bisettrice

Con cappello precisione 1

Con cappello precisione 1

Stadia in alluminio

Stadia in alluminio

Stadia con bolle

Stadia con bolle

Martello per muratori Tipo Berlino

Martello per muratori Tipo Berlino

Livella con magneti

Livella con magneti

Filo per muratore

Filo per muratore

Mazza a coppia

Mazza a coppia

Livella in lega leggera

Livella in lega leggera

Livella elettronica

Livella elettronica

Cassetta portautensili Profi

Cassetta portautensili Profi

Polvere speciale per battitraccia

Polvere speciale per battitraccia

Scala telescopica in alluminio con staffe traversa richiudibili

Scala telescopica in alluminio con staffe traversa richiudibili

Piccone

Piccone

Borsa per carpentiere robusta

Borsa per carpentiere robusta

Truschino in acciaio inossidabile con bordo di marcatura temprato e graduazione millimetrica

Truschino in acciaio inossidabile con bordo di marcatura temprato e graduazione millimetrica

Martello per carpentieri e muratori con levachiodi

Martello per carpentieri e muratori con levachiodi

Strettoio a vite in acciaio

Strettoio a vite in acciaio

Serie cacciaviti isolati VDE a taglio e croce PH 5 pezzi

Serie cacciaviti isolati VDE a taglio e croce PH 5 pezzi

Seghetto da cartongesso

Seghetto da cartongesso

Lima a testa piatta DIN 7261, forma A

Lima a testa piatta DIN 7261, forma A

Scalpelli per pietra o muratura, forma B a norma DIN 7254

Scalpelli per pietra o muratura, forma B a norma DIN 7254

Frattone in polistirolo

Frattone in polistirolo

Calibro digitale con corpo in materiale plastico

Calibro digitale con corpo in materiale plastico

Nastro in PVC morbido di alta qualità 3M™ 471

Nastro in PVC morbido di alta qualità 3M™ 471

Spesso acquistato insieme a
Spazzola a mano universale

Spazzola a mano universale

Serie bussole con attacco diretto 1/4"

Serie bussole con attacco diretto 1/4"

Pistola ad aria compressa

Pistola ad aria compressa

Pennarello indelebile con cappuccio per fori profondi

Pennarello indelebile con cappuccio per fori profondi

Schiuma di installazione monocomponente B3 estate

Schiuma di installazione monocomponente B3 estate

Binario di guida per sega circolare

Binario di guida per sega circolare

Giunzione per binario di guida

Giunzione per binario di guida

Frattazzo per la pulizia in spugna

Frattazzo per la pulizia in spugna

Punta per martelli

Punta per martelli

Kit battitraccia con caricatore

Kit battitraccia con caricatore

Lamella di giunzione in legno

Lamella di giunzione in legno

Fresatrice per lamelle in legno HVF 800

Fresatrice per lamelle in legno HVF 800

Nastro per mascheratura

Nastro per mascheratura

Cazzuola punta quadra

Cazzuola punta quadra

Matita da falegname

Matita da falegname

Punta a percussione Plus Quadro-L

Punta a percussione Plus Quadro-L

Ancorante W-FA/S

Ancorante W-FA/S

Graffe per graffatrice manuale e graffatrice a martello

Graffe per graffatrice manuale e graffatrice a martello

Serie cacciaviti, lama tonda  6 pezzi

Serie cacciaviti, lama tonda 6 pezzi

Forbice zebra in inox

Forbice zebra in inox

Rullo per pittura professionale Tessuto di filamenti (Kanekaron), Glattfilt

Rullo per pittura professionale Tessuto di filamenti (Kanekaron), Glattfilt

Lampada portatile a LED ricaricabile MINI WLH 0.5

Lampada portatile a LED ricaricabile MINI WLH 0.5

Frattazzo in gommaspugna dura

Frattazzo in gommaspugna dura

Lampada frontale a LED ricaricabile SPACELIGHT

Lampada frontale a LED ricaricabile SPACELIGHT

Occhiale di protezione Wega<SUP>®</SUP>

Occhiale di protezione Wega®

Cassaforma per provini

Cassaforma per provini

Detergente per settore industriale CLEAN

Detergente per settore industriale CLEAN

Fascetta di cablaggio KBL 1 in poliammide con linguetta in plastica

Fascetta di cablaggio KBL 1 in poliammide con linguetta in plastica

Vite con testa tonda e quadro sottotesta DIN 603, acciaio, classe di resistenza 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite con testa tonda e quadro sottotesta DIN 603, acciaio, classe di resistenza 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Nastro a rete coprigiunto in fibra di vetro

Nastro a rete coprigiunto in fibra di vetro

Mazzetta a coppia

Mazzetta a coppia

Manico per rullo

Manico per rullo

Assortimento di seghe a tazza HSCo8 Sysko 19-76 mm, 16 pz

Assortimento di seghe a tazza HSCo8 Sysko 19-76 mm, 16 pz

Martello da carpentieri

Martello da carpentieri

Nastro isolante HIGH QUALITY

Nastro isolante HIGH QUALITY

Raschietto con battente e lama in acciaio inossidabile

Raschietto con battente e lama in acciaio inossidabile

Disco da taglio per acciaio e acciaio inossidabile

Disco da taglio per acciaio e acciaio inossidabile

Scalpello a punta attorcigliata Max VIB - TEC SPEED

Scalpello a punta attorcigliata Max VIB - TEC SPEED

Marcatore stradale

Marcatore stradale

Livella in lega leggera

Livella in lega leggera

Punta elicoidale Tipo RN 130°, HSS DIN 340

Punta elicoidale Tipo RN 130°, HSS DIN 340

Pennarello Punta grande

Pennarello Punta grande

Vernice traccialinea asfalto PLUS

Vernice traccialinea asfalto PLUS

Lucchetto Magno

Lucchetto Magno

Nastro isolante

Nastro isolante

Marcatore per l'artigianato con cappuccio con affilalime integrato e clip per cintura

Marcatore per l'artigianato con cappuccio con affilalime integrato e clip per cintura

Vernice spray  acrilica a base solvente

Vernice spray acrilica a base solvente

Vite a testa esagonale filetto intero ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale filetto intero ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)