Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Squadra di precisione in alluminio e legno
Squadra di precisione realizzata con materiali di alta qualità per la misurazione accurata degli angoli
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Robusta e durevole grazie all'uso di alluminio e legno di alta qualità
- Corpo base in alluminio per un peso ridotto e la massima precisione
- Precisione duratura grazie all'asta in acciaio temprato graduata in mm e cm
- Vite di regolazione sul corpo
- Inserto in noce nel manico per una sensazione piacevole al tatto
- Disponibile in varie dimensioni
La squadra di precisione è uno strumento indispensabile per la carpenteria, la falegnameria, la lavorazione dei metalli, la lavorazione del legno, l'edilizia e gli ambienti di officina.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.