Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Estrema semplicità di assemblaggio anche direttamente in cantiere, senza dover saldare o smerigliare
- Squadratura automatica del telaio
- Trasporto comodo con volumi ridotti del 90%
Le squadrette sono idonee solamente per scatolati con spessore da 1,5 mm
È consigliabile inserire il chiodo a vite con colpi di martello. In questa maniera si ottiene una dilatazione della squadretta più omogenea rispetto al montaggio tramite avvitamento. Per un eventuale smontaggio del telaio, il chiodo a vite può essere svitato normalmente
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.