Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Squadro laser per piastrellisti FLL 13
Squadro laser per piastrellisti FLL 13 - 1
Squadro laser per piastrellisti FLL 13 - 2
Squadro laser per piastrellisti FLL 13 - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Squadro laser per piastrellisti FLL 13

Squadro laser di alta qualità con linee laser ad alta visibilità per la posa dei pavimenti

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1
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
Vaste possibilità di utilizzo


  • 4 linee laser ad angoli di 90°

  • Possibilità di attivare una linea aggiuntiva


Estremamente facile da usare


Attivazione con un solo tasto



È possibile rendere le linee laser intermittenti per l'utilizzo con un ricevitore


Grazie al ricevitore le linee laser possono essere individuate anche alla luce diretta del sole.



Livellamento preciso


Grazie alle livelle di alta qualità



Protezione dalla polvere e dall'umidità


Grado di protezione IP 55



Fornitura


Batterie, piastra di puntamento, custodia protettiva, guida rapida, manuale di istruzioni