Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Srotolatore per la mascheratura con lama per lo strappo
Srotolatore manuale professionale per un'applicazione facile e rapida della carta per mascheratura simultanea all'applicazione del nastro adesivo
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Altamente flessibile per la fabbricazione di maschere di protezione
- Il nastro adesivo e la carta per mascheratura possono essere combinati secondo necessità
- Larghezza variabile di nastro adesivo e carta di mascheratura
Struttura robusta
- Corpo in metallo di alta qualità con manico in plastica
- Guida a strappo sostituibile con lama speciale di lunga durata
La striscia protettiva sulla lama previene lesioni quando il dispositivo non è in uso o durante l'installazione. Carta per mascheratura con larghezza max. 300 mm, nastro adesivo 50 mm.
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e sulla nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivarne dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.
Per la mascheratura dei lavori di verniciatura, ad es. per la protezione di davanzali
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.