Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Trapano Vario VD 90
Trapano Vario VD 90 - 1
Trapano Vario VD 90 - 2
Trapano Vario VD 90 - 3
Trapano Vario VD 90 - 4

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Trapano Vario VD 90

Per la rimozione pratica e veloce dei punti di saldatura

  • Numero di giri a vuoto max: 900 G/min
  • Pressione min/max: 6-8 bar
  • Consumo aria: 250 l/min
  • Peso dispositivo: 1800 g
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
Cod. art. Numero di giri a vuoto max Pressione min/max Consumo aria Peso dispositivo Numero UI
Prezzo/UI
0703090
900 G/min 6-8 bar 250 l/min 1800 g
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
Utilizzo comodo anche in aree difficili da raggiungere


L'archetto controappoggio, girevole a 360°, impedisce lo slittamento.



Veloce e facile da assemblare


L’archetto controappoggio può essere montato rapidamente senza utensili aggiuntivi.



Regolazione continua della profondità di fresatura


Battuta di profondità

Indicazione
  • Utilizzare solo utensili da taglio per saldatura a punti HSCO originali.

  • Attacco aria utensile non incluso nella fornitura