Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Staffa VARIFIX®
26/18 Acciaio inossidabile A4
Staffa VARIFIX<SUP>®<br/></SUP> 26/18 Acciaio inossidabile A4 - 1
Staffa VARIFIX<SUP>®<br/></SUP> 26/18 Acciaio inossidabile A4 - 2
Staffa VARIFIX<SUP>®<br/></SUP> 26/18 Acciaio inossidabile A4 - 3
Staffa VARIFIX<SUP>®<br/></SUP> 26/18 Acciaio inossidabile A4 - 4
Staffa VARIFIX<SUP>®<br/></SUP> 26/18 Acciaio inossidabile A4 - 5
Staffa VARIFIX<SUP>®<br/></SUP> 26/18 Acciaio inossidabile A4 - 6
Staffa VARIFIX<SUP>®<br/></SUP> 26/18 Acciaio inossidabile A4 - 7

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Staffa VARIFIX®
26/18 Acciaio inossidabile A4

Staffa a parete in acciaio inossidabile per il fissaggio di tubazioni e altro

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Tenuta sicura grazie alla piastra base stabile

  • Allineamento semplice grazie ai fori asolati della piastra base, ruotati di 90°

  • Tappo di chiusura incluso nella fornitura

  • Unità con intervallo di sollecitazione ≤ 26 N/mm²
Indicazione
  • I nostri prodotti con certificato Cradle to Cradle Certified consentono di risparmiare risorse e sono a basso contenuto di sostanze nocive. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. In questo caso, l'attenzione è rivolta in particolare alla compatibilità con l'ambiente, ad esempio utilizzando materiale riciclato nel processo di produzione.