Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Mensola VARIFIX® 26/18 — C2C
Mensola VARIFIX<SUP>®</SUP> <SUP> </SUP>26/18 — C2C - 1
Mensola VARIFIX<SUP>®</SUP> <SUP> </SUP>26/18 — C2C - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Mensola VARIFIX® 26/18 — C2C

Mensola universale per il fissaggio a muro di tubazioni, canaline elettriche, macchinari e simili

  • Altezza piastra base: 120 mm
  • Larghezza piastra base: 40 mm
  • Spessore piastra base: 4 mm
  • Altezza profilo: 18 mm
  • Larghezza profilo: 26 mm
  • Spessore profilo: 1,25 mm
  • Lunghezza asola: 20 mm
  • Larghezza asola: 9 mm
  • Distanza fori: 75 mm
  • Lunghezza asola 2: 29,5 mm
  • Larghezza asola 2: 11,5 mm
  • Distanza fori 2: 50 mm
  • Certificato antincendio: No
  • Superficie: Zincato
  • Materiale: Acciaio per costruzioni, 1.0037 precedentemente S235 JR

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Lunghezza effettiva staffa Carico ammissibile per scenario di carico 1 Carico ammissibile per scenario di carico 2 Carico ammissibile per scenario di carico 3 Numero UI
Prezzo/UI
0862009002
304 mm 0.69 kN/m 0.21 kN 0.1 kN
1 pz.
0862009001
204 mm 1.55 kN/m 0.31 kN 0.15 kN
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
  • Completa di tappi terminali

  • Gruppi con ampiezza di oscillazione ≤ 26 N/mm2
Indicazione

Non per l'uso in esterni. Per l'impiego all'esterno, scegliere la gamma in acciaio inox.