Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Mensola VARIFIX® 36/36
Mensola VARIFIX<SUP>®</SUP> 36/36 - 1
Mensola VARIFIX<SUP>®</SUP> 36/36 - 2
Mensola VARIFIX<SUP>®</SUP> 36/36 - 3
Mensola VARIFIX<SUP>®</SUP> 36/36 - 4
Mensola VARIFIX<SUP>®</SUP> 36/36 - 5
Mensola VARIFIX<SUP>®</SUP> 36/36 - 6
Mensola VARIFIX<SUP>®</SUP> 36/36 - 7

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Mensola VARIFIX® 36/36

Mensola in acciaio zincato per il fissaggio di tubazioni, canaline e molto altro ancora

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 5
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
  • Comprensiva di tappi di chiusura

  • Gruppi con ampiezza di serraggio ≤ 26 N/mm2


I nostri prodotti certificati Cradle to Cradle Certified® sono compatibili con l'ambiente ed ecosostenibili. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. L'attenzione è rivolta alla tutela delle risorse, ad esempio all'uso di materiale riciclato nel processo di produzione.

Indicazione

Non per l'uso in esterni. Per l'impiego all'esterno, scegliere la gamma in acciaio inox.

Prova di resistenza al fuoco: rapporto n. 3612/5526