Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Mensola VARIFIX® 36/36 — C2C
Mensola VARIFIX<SUP>®</SUP> 36/36 — C2C - 1
Mensola VARIFIX<SUP>®</SUP> 36/36 — C2C - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Mensola VARIFIX® 36/36 — C2C

Mensola per fissaggio a muro universale per il montaggio di tubazioni e simili

  • Altezza piastra base: 120 mm
  • Larghezza piastra base: 40 mm
  • Spessore piastra base: 8 mm
  • Altezza profilo: 36 mm
  • Larghezza profilo: 36 mm
  • Spessore profilo: 2,5 mm
  • Lunghezza asola: 20 mm
  • Larghezza asola: 13 mm
  • Distanza fori: 75 mm
  • Lunghezza asola 2: 29,5 mm
  • Larghezza asola 2: 11,5 mm
  • Distanza fori 2: 50 mm
  • Certificato antincendio: Sì
  • Superficie: Zincato
  • Materiale: Acciaio per costruzioni, 1.0037 precedentemente S235 JR

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 5

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Lunghezza effettiva staffa Carico ammissibile per scenario di carico 1 Carico ammissibile per scenario di carico 2 Carico ammissibile per scenario di carico 3 Numero UI
Prezzo/UI
0862009023
608 mm 1.72 kN/m 1.03 kN 0.52 kN
1 pz.
0862009021
408 mm 3.87 kN/m 1.55 kN 0.77 kN
1 pz.
0862009022
508 mm 2.48 kN/m 1.24 kN 0.62 kN
1 pz.
0862009019
208 mm 15.48 kN/m 3.1 kN 1.55 kN
1 pz.
0862009020
308 mm 6.88 kN/m 2.06 kN 1.03 kN
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
  • Completa di tappi terminali

  • Gruppi con ampiezza di oscillazione ≤ 26 N/mm2
Indicazione

Non per l'uso in esterni. Per l'impiego all'esterno, scegliere la gamma in acciaio inox.

Prova di resistenza al fuoco: rapporto n. 3612/5526