Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Mensola VARIFIX® 41/41 — C2C
Mensola VARIFIX<SUP>®</SUP> 41/41 — C2C - 1
Mensola VARIFIX<SUP>®</SUP> 41/41 — C2C - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Mensola VARIFIX® 41/41 — C2C

  • Altezza piastra base: 126 mm
  • Larghezza piastra base: 50 mm
  • Spessore piastra base: 8 mm
  • Altezza profilo: 41 mm
  • Larghezza profilo: 41 mm
  • Spessore profilo: 2,5 mm
  • Lunghezza asola: 20 mm
  • Larghezza asola: 13 mm
  • Distanza fori: 75 mm
  • Lunghezza asola 2: 20 mm
  • Larghezza asola 2: 12,5 mm
  • Distanza fori 2: 35 mm
  • Superficie: Zincato
  • Materiale: Acciaio per costruzioni, 1.0037 precedentemente S235 JR

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 6

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Lunghezza effettiva staffa Carico ammissibile per scenario di carico 1 Carico ammissibile per scenario di carico 2 Carico ammissibile per scenario di carico 3 Numero UI
Prezzo/UI
0862009058
1015 mm 0.86 kN/m 0.86 kN 0.43 kN
1 pz.
0862009060
315 mm 8.76 kN/m 2.76 kN 1.38 kN
1 pz.
0862009061
455 mm 4.2 kN/m 1.91 kN 0.96 kN
1 pz.
0862009063
770 mm 1.47 kN/m 1.13 kN 0.56 kN
1 pz.
0862009062
630 mm 2.19 kN/m 1.38 kN 0.69 kN
1 pz.
0862009059
210 mm 20.7 kN/m 4.14 kN 2.07 kN
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
Completa di tappi terminali

Indicazione

Non per l'uso in esterni. Per l'impiego all'esterno, scegliere la gamma in acciaio inox.