Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Staffa W-SL Uni
Staffa W-SL Uni - 1
Staffa W-SL Uni - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Staffa W-SL Uni

  • Lunghezza: 280 mm
  • Larghezza: 280 mm
  • Spessore materiale: 12 mm
  • Lunghezza profilo: 150 mm
  • Larghezza profilo: 80 mm
  • Spessore profilo: 16 mm
  • Lunghezza asola: 53 mm
  • Larghezza asola: 18,3 mm
  • Distanza fori: 50 mm
  • Diametro foro: 14,2 mm
  • Diametro foro 2: 18,3 mm
  • Distanza 1: 50 mm
  • Lunghezza asola 2: 92 mm
  • Larghezza asola 2: 18,3 mm
  • Superficie: Lotto zincato a caldo
  • Materiale: Acciaio
  • Peso prodotto (per pezzo): 8900 g
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
Cod. art. Lunghezza Larghezza Spessore materiale Lunghezza profilo Numero UI
Prezzo/UI
0862995350
280 mm 280 mm 12 mm 150 mm