Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Staffa ad H per montaggio nello stipite
Staffa ad H per fissaggio del profilato per finestre W-ABZ con quattro ancoraggi
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Per il fissaggio alle finestre senza rischio di cadute, con approvazione strutturale
- Distribuzione del carico tramite quattro ancoraggi
- Consente il fissaggio di W-ABZ nello stipite di altre superfici in muratura in conformità alle normative
È necessario rispettare la rispettiva omologazione del sistema di ancoraggio.
Fissaggio degli elementi della finestra nello stipite senza rischio di caduta in combinazione con il profilato per finestre W-ABZ utilizzando quattro ancoraggi per staffa
Estende la gamma di applicazioni in combinazione con tassello in plastica per serramenti W-UR 8 per includere altre superfici di ancoraggio quali:
- Mattone pieno in arenaria calcarea
- Mattone cavo in arenaria calcarea
- Calcestruzzo cellulare
- Blocchi forati e cavi in calcestruzzo di peso normale
- Mattone pieno
- Mattoni forati in verticale o a vista
- Il profilato per finestre W-ABZ viene montato sul controtelaio della finestra come riportato nelle istruzioni di montaggio
- Fissare la staffa ad H allo stipite
- Allineare il profilato per finestre W-ABZ utilizzando le opzioni disponibili in modo che sia a filo con la staffa ad H nello stipite
- Fissare la staffa ad H W-ABZ utilizzando un sistema di ancoraggio adatto (tassello per telaio in plastica per serramenti W-UR 8, tecnologia ad iniezione Würth)
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.