Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Staffa
Per assorbire i carichi orizzontali ed evitare l'inclinazione di arcarecci e listelli profondi su traverse e putrelle.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Può essere combinata con scarpe di ancoraggio per contrastare le forze del vento
- Ideale per evitare inclinazioni e ribaltamenti di travi e puntoni
- Acciaio zincato a caldo sui due lati (DX 51 D + Z275 (circa 20 µm)), spessore 2 mm secondo la norma EN 10327:2004
- Classe di servizio 1 e 2 secondo EN 1995:2013
Valutazione tecnica europea ETA 09/0218
Valutazione tecnica europea ETA 09/0218
Per evitare l'inclinazione di travi e puntoni alti e stretti o per contrastare la forza del vento in combinazione con staffe di ancoraggio e viti ASSY plus VG.
Elementi di fissaggio adatti:
Chiodo scanalato 4,0 x 40 a 60 mm in conformità con la norma EN 14592
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.