Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Blocco ad anello saldabile con base di saldatura individuale per l'ancoraggio dei carichi
- Coefficiente di sicurezza 2
- Anello a prova di fessurazione al 100%
- Verniciato in RAL 9005
Adatto solo come fermacarico, non per il sollevamento di carichi e/o persone. In caso di applicazioni speciali, si consiglia di determinare la capacità di carico da utilizzare in base all'angolo di tensione dell'inclinazione.
Norme specifiche da osservare durante la selezione e il fissaggio della staffa di ancoraggio: EN 12640, EN 75410, EN12195/1
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.