Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Mensola VARIFIX®, carichi pesanti 36/36
Mensola VARIFIX<SUP>®</SUP>, carichi pesanti 36/36 - 6
Mensola VARIFIX<SUP>®</SUP>, carichi pesanti 36/36 - 1
Mensola VARIFIX<SUP>®</SUP>, carichi pesanti 36/36 - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Mensola VARIFIX®, carichi pesanti 36/36

  • Larghezza: 46 mm
  • Larghezza profilo: 36 mm
  • Altezza profilo: 36 mm
  • Spessore profilo: 2,5 mm
  • Lunghezza asola: 25 mm
  • Larghezza asola: 12,5 mm
  • Lunghezza asola 2: 29,5 mm
  • Larghezza asola 2: 11,5 mm
  • Superficie: Base
  • Distanza fori 2: 50 mm
  • Materiale: Acciaio inossidabile A4
  • Sostenibilità: Salva risorse, Basse emissioni/basso inquinamento

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 5

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.