- Coefficiente di sicurezza 2
- Anello a prova di fessurazione al 100%
- Verniciato in RAL 9005
- Con base doppia a saldare
- La staffa di ancoraggio è saldata tutto intorno con l'eccezione dell'area di scarico
- Adatto solo come fermacarico, non per il sollevamento di carichi e/o persone
- In caso di applicazioni speciali, si consiglia di determinare la capacità di carico da utilizzare in base all'angolo di tensione dell'inclinazione
- Norme specifiche da osservare durante la selezione e il fissaggio della staffa di ancoraggio: EN 12640, EN 75410, EN 12195/1
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.