Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Staffa di ancoraggio saldata QC 8
Staffa di ancoraggio saldata QC 8 - 1
Staffa di ancoraggio saldata QC 8 - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Staffa di ancoraggio saldata QC 8

Punto di ancoraggio per saldatura con molla

  • Materiale: Acciaio
  • Superficie: Grezzo

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 3

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Capacità di carico Spessore anello Diametro interno Lunghezza Numero UI
Prezzo/UI
516213370
8 t 26 mm 70 mm 70 mm
1 pz.
516213397
15 t 34 mm 97 mm 92 mm
1 pz.
516213355
5,3 t 22 mm 55 mm 55 mm
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
Coefficiente di sicurezza 4



Orientabile a 180°



Possibilità di allineamento verticale



In materiale forgiato, ricotto ad alta resistenza


  • Staffa, verniciata in rosso

  • Staffa di ancoraggio saldata, grezza


Classe di qualità QC 8

Indicazione

Posizionamento dell'anello in direzione verticale non possibile