Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Piastra di fissaggio angolare DENEB
Piastra di fissaggio angolare DENEB - 10
Piastra di fissaggio angolare DENEB - 1
Piastra di fissaggio angolare DENEB - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Piastra di fissaggio angolare DENEB

La piastra di fissaggio angolare Deneb per forze di trazione e di taglio è ideale per il collegamento di elementi in legno a supporti in calcestruzzo o legno

  • Larghezza x altezza x profondità: 222 x 117 x 117 mm
  • Spessore: 2 mm
  • Numero fori diametro 13 mm fianco verticale nJ/fianco orizzontale nH: 4 + 4 PZ
  • Numero fori diametro 5 mm in fianco verticale nJ + fianco orizzontale nH: 35 + 35 PZ
  • Omologazione: ETA
  • Peso prodotto (per pezzo): 778 g
  • Materiale: Acciaio
  • Superficie: Tipo zincato a caldo
  • Peso: 800 g
  • Numero fori diametro 5 mm: 70 PZ
  • Numero fori diametro 7 mm: 4 PZ
  • Numero fori diametro 13 mm: 8 PZ
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
Chi ha acquistato questo articolo ha acquistato anche
ASSY<SUP>®</SUP> 4 JH Vite per ferramenta da carpenteria Acciaio zincato, filetto intero, testa cilindrica bombata

ASSY® 4 JH Vite per ferramenta da carpenteria Acciaio zincato, filetto intero, testa cilindrica bombata

Ancorante HTA

Ancorante HTA

PIASTRA DI FISSAGGIO ANGOLARE DENEB

PIASTRA DI FISSAGGIO ANGOLARE DENEB

Giunto angolare tipo V con foro asolato

Giunto angolare tipo V con foro asolato

Giunto angolare tipo HS Per collegamenti ottimizzati in strutture portanti legno/legno o legno/calcestruzzo

Giunto angolare tipo HS Per collegamenti ottimizzati in strutture portanti legno/legno o legno/calcestruzzo

Piastra di fissaggio angolare  170

Piastra di fissaggio angolare 170

Piastra angolare tipo A

Piastra angolare tipo A

ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

ASSY® 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

Giunzione angolare Tipo A

Giunzione angolare Tipo A

Piastra angolare  ABR255SO

Piastra angolare ABR255SO

Vite per calcestruzzo con testa esagonale W-BS/S

Vite per calcestruzzo con testa esagonale W-BS/S

Ancorante W-FAZ/S

Ancorante W-FAZ/S

Vite ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 CH Acciaio zincato, filetto intero, testa cilindrica

Vite ASSY®plus VG 4 CH Acciaio zincato, filetto intero, testa cilindrica

Piastra angolare forata

Piastra angolare forata

Piastra forata

Piastra forata

Chiodo combinato / scanalato

Chiodo combinato / scanalato

Angolare di giunzione tipo A

Angolare di giunzione tipo A

Piastra angolare tipo A 1,5 mm Con nervatura di rinforzo

Piastra angolare tipo A 1,5 mm Con nervatura di rinforzo

Portapilastro quadrato

Portapilastro quadrato

Staffa a scomparsa senza fori ALUFIX

Staffa a scomparsa senza fori ALUFIX

Piastra di collegamenti per pareti in legno Per collegamenti sollecitati con forze di trazione

Piastra di collegamenti per pareti in legno Per collegamenti sollecitati con forze di trazione

Angolare di giunzione tipo B1 Per strutture in legno, spessore da 3 mm

Angolare di giunzione tipo B1 Per strutture in legno, spessore da 3 mm

Giunzione angolare  TIPO A

Giunzione angolare TIPO A

Fascia antivento WZ

Fascia antivento WZ

Vite ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 COMBI Acciaio zincato, filetto intero, testa esagonale

Vite ASSY®plus VG 4 COMBI Acciaio zincato, filetto intero, testa esagonale

Giunto angolare tipo B2 Per strutture in legno, spessore da 3 mm

Giunto angolare tipo B2 Per strutture in legno, spessore da 3 mm

Ancorante V plus

Ancorante V plus

Striscia preforata 2,0 mm

Striscia preforata 2,0 mm

Scarpa d'ancoraggio Kombi 1,5 mm Un pezzo

Scarpa d'ancoraggio Kombi 1,5 mm Un pezzo

Troncarami

Troncarami

Staffa a scomparsa per trave

Staffa a scomparsa per trave

ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMR Vite per pavimenti Acciaio zincato, filetto intero, testa autosvasante

ASSY® 4 CSMR Vite per pavimenti Acciaio zincato, filetto intero, testa autosvasante

Vite per calcestruzzo con testa esagonale e rondella maggiorata W-BS/S

Vite per calcestruzzo con testa esagonale e rondella maggiorata W-BS/S

Profilo per isolamento acustico SOUND STOP

Profilo per isolamento acustico SOUND STOP

Rondella per angolare HTA per ancorante HTA

Rondella per angolare HTA per ancorante HTA

Connettore FT per solai collaboranti legno/calcestruzzo

Connettore FT per solai collaboranti legno/calcestruzzo

Spinotto autoforante BSD

Spinotto autoforante BSD

Resina d'iniezione generica WIT-VM 250

Resina d'iniezione generica WIT-VM 250

Dima per avvitamenti 45/60 gradi

Dima per avvitamenti 45/60 gradi

Punta elicoidale Tipo RN 130°, HSS DIN 338

Punta elicoidale Tipo RN 130°, HSS DIN 338

Portapilastro con fissaggio alla base

Portapilastro con fissaggio alla base

Staffa a scomparsa ALUFIX con fori

Staffa a scomparsa ALUFIX con fori

Grasso multiuso per edilizia/agricoltura

Grasso multiuso per edilizia/agricoltura

Vite truciolare zincata gialla ASSY<SUP>®</SUP> 3.0

Vite truciolare zincata gialla ASSY® 3.0

ASSY<SUP>®</SUP> 4 COMBI Vite per legno Acciaio zincato, filetto parziale, testa esagonale

ASSY® 4 COMBI Vite per legno Acciaio zincato, filetto parziale, testa esagonale

Rosetta sottovite a 45°, foro rotondo

Rosetta sottovite a 45°, foro rotondo

Acciaio I8I zincato passiv. alto spessore DIN 985

Acciaio I8I zincato passiv. alto spessore DIN 985

ASSY<SUP>®</SUP>plus VG, vite per legno a testa cilindrica

ASSY®plus VG, vite per legno a testa cilindrica

Spesso acquistato insieme a
WÜTOX<SUP>®</SUP> CSMP Vite universale Acciaio zincato filetto parziale testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

WÜTOX® CSMP Vite universale Acciaio zincato filetto parziale testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Jacket Kick Off 2025

Jacket Kick Off 2025

Ancorante W-FA/S

Ancorante W-FA/S

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

Vite ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 CSMP Acciaio zincato, filetto intero, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

Vite ASSY®plus VG 4 CSMP Acciaio zincato, filetto intero, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

Ancorante chimico PURE EPOXY WIT-PE 1000

Ancorante chimico PURE EPOXY WIT-PE 1000

Barra d'ancoraggio W-VD-A/S per sistemi a fiala per ancoraggio chimico W-VPZ e W-VD e sistemi a iniezione WIT in calcestruzzo, acciaio zincato

Barra d'ancoraggio W-VD-A/S per sistemi a fiala per ancoraggio chimico W-VPZ e W-VD e sistemi a iniezione WIT in calcestruzzo, acciaio zincato

Supporto per travi D-D-H/R3R

Supporto per travi D-D-H/R3R

Crema lavamani con abrasivo minerale

Crema lavamani con abrasivo minerale

Chiodo nastrato anker 26°

Chiodo nastrato anker 26°

Perni di giunzione

Perni di giunzione

Borsa portautensili con base in materiale plastico

Borsa portautensili con base in materiale plastico

Salvietta asciugamani piegata

Salvietta asciugamani piegata

Guanto monouso in nitrile

Guanto monouso in nitrile

Punta a percussione Plus Duo-S Vario

Punta a percussione Plus Duo-S Vario

Ancorante W-FAZ PRO/S

Ancorante W-FAZ PRO/S

Lama per seghetto alternativo, metallo, tre stelle Multiblade

Lama per seghetto alternativo, metallo, tre stelle Multiblade

Chiodi nastrati  ANKER A 34°

Chiodi nastrati ANKER A 34°

Schermo freno al vapore  WÜTOP<SUP>®</SUP> DB 5 - 150

Schermo freno al vapore WÜTOP® DB 5 - 150

Membrana elastica impermeabilizzante IMPELAST

Membrana elastica impermeabilizzante IMPELAST

Polvere speciale per battitraccia

Polvere speciale per battitraccia

Sbloccante Rost-Off

Sbloccante Rost-Off

Telo di rinforzo TNT

Telo di rinforzo TNT

Jacket Kick Off 2025 women's

Jacket Kick Off 2025 women's

ASSY<SUP>®</SUP> 4 WH Vite a testa larga Acciaio zincato, filetto parziale, testa larga

ASSY® 4 WH Vite a testa larga Acciaio zincato, filetto parziale, testa larga

Sacco portarifiuti TIPO CLASSICO

Sacco portarifiuti TIPO CLASSICO

Compressore Solid 24 L privo di olio

Compressore Solid 24 L privo di olio

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 4.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 4.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Ancorante chimico per calcestruzzo Multi WIT-UH 300

Ancorante chimico per calcestruzzo Multi WIT-UH 300

Bit box, 44 pezzi

Bit box, 44 pezzi

Camera IP Smart

Camera IP Smart

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Silicone neutro serramento

Silicone neutro serramento

Fascette di cablaggio standard con linguetta in plastica

Fascette di cablaggio standard con linguetta in plastica

O-ring, misure metriche

O-ring, misure metriche

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella grembialina A norma DIN 522, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella grembialina A norma DIN 522, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Guanto di protezione Flexton

Guanto di protezione Flexton

Detergente per freni

Detergente per freni

Vite truciolare Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0

Vite truciolare Wüpofast ® 2.0

Vite a testa esagonale tutto filetto ISO 4017, acciaio inox A2-70

Vite a testa esagonale tutto filetto ISO 4017, acciaio inox A2-70

Rotoli carta

Rotoli carta

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021 (tipo largo), acciaio, zincato e passivato bianco (A2K)

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021 (tipo largo), acciaio, zincato e passivato bianco (A2K)

Guanto Mec ECOLINE

Guanto Mec ECOLINE

Rondella di spessore DIN 988, acciaio

Rondella di spessore DIN 988, acciaio

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)