Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Piastra di fissaggio angolare DENEB
Piastra di fissaggio angolare DENEB - 1
Piastra di fissaggio angolare DENEB - 2
Piastra di fissaggio angolare DENEB - 3
Piastra di fissaggio angolare DENEB - 4
Piastra di fissaggio angolare DENEB - 5
Piastra di fissaggio angolare DENEB - 6
Piastra di fissaggio angolare DENEB - 7
Piastra di fissaggio angolare DENEB - 8
Piastra di fissaggio angolare DENEB - 9

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Piastra di fissaggio angolare DENEB

La piastra di fissaggio angolare Deneb per forze di trazione e di taglio è ideale per il collegamento di elementi in legno a supporti in calcestruzzo o legno

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1
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
  • Elevata rigidità grazie ai rinforzi e ai cordoni integrati

  • Ampia versatilità nella scelta dei fissaggi

  • Le opzioni di fissaggio sono indicate nell'ETA-20/0773

  • Elevata capacità di carico

Marcatura CE in conformità alla Valutazione Tecnica Europea ETA-20/0773

  • In acciaio zincato S350GD + Z275

  • Classe di utilizzo 1 e 2 secondo la norma EN 1995-1-1