Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Supporto preforato, sagomato 70/150 Con variazioni di profondità
Con variazioni di profondità
- Materiale: Acciaio
- Superficie: Tipo zincato
- Lunghezza: 210 mm
- Larghezza: 40 mm
- Spessore: 2 mm
- Profondità gradino: 30 mm
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Per il fissaggio di una singola staffa a parete a 90° su una parete (ad esempio per il montaggio di un rubinetto da giardino)
- Il filetto femmina M5 consente di serrare la staffa a parete in diverse posizioni senza dado (ruotabile di 45°).
Montare il supporto a parete con viti da 5 o 8 mm (non incluse nella fornitura).
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.