Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Sistema sprinkler antisismico STAFFA PER TRAVI
Staffa di montaggio regolabile per travi in acciaio
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Fa parte del sistema sprinkler antisismico, che permette di realizzare rinforzi laterali e longitudinali nei confronti delle azioni sismiche in impianti antincendio a sprinkler
- Preassemblata, senza pezzi sciolti
- Testa del bullone a serraggio controllato per installazioni rapide e ispezioni post-installazione
Il prodotto deve essere installato e utilizzato secondo le istruzioni disponibili nelle confezioni o sul sito www.nvent.com
Serrare viti, dadi e bulloni a serraggio controllato fino allo strappo della testa
Utilizzare il sistema solo in abbinamento a tubi di rinforzo NPS Sch.40 di dimensioni 1” (DN25), 1-1/4” (DN32) o 2” (DN50)
Lla tenuta del sistema di staffaggio dell’impianto sprinkler nei confronti del sisma deve essere comprovata da un tecnico abilitato
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.