Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Staffa termica di montaggio TRA-WIK®-PU
Staffa di montaggio senza ponti termici, per una sicura e semplice installazione di elementi su strutture con isolamento a cappotto
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Le staffe di montaggio TRA-WIK®-PU sono realizzate in schiuma poliuretanica rigida imputrescibile, senza CFC, tinta in massa di colore nero, con tre rondelle schiumate in corrispondenza dei tre punti di fissaggio
TRA-WIK®-PU sono adattabili a diverse situazioni di cantiere; infatti, possono essere facilmente segate ed adattate allo spessore desiderato. Le linee di riferimento, posizionate ogni 20 mm su entrambi i lati, offrono un prezioso aiuto per eseguire un taglio preciso
Le staffe TRA-WIK®-PU offrono numerosi vantaggi:
- Assenza di ponti termici
- Nessuna infiltrazione d'acqua
- Nessun danno
- Solido ancoraggio per carichi pesanti
- Sistema collaudato
Le staffe di montaggio TRA-WIK®-PU presentano una resistenza limitata ai raggi UV. Durante la fase di costruzione, non richiedono una copertura di protezione. Tuttavia, in condizioni di esercizio, è essenziale proteggerle dagli eventi atmosferici e dai raggi UV
La compattezza e la rigidità sono assicurate dalla schiuma rigida PU. Non sono presenti rinforzi metallici all'interno della staffa
Le staffe di montaggio TRA-WIK®-PU sono progettate per il montaggio esterno senza ponti termici di elementi su: sistemi di isolamento termico, pareti ventilate, sistemi di isolamento interno e altro.
Applicazioni tipiche:
- Cardini
- Binari per persiane scorrevoli
- Telai per persiane
- Inferriate di sicurezza
- Parapetti in imbotte per portafinestra
Requisiti di fissaggio meccanico:
- È necessario progettare l'idoneo materiale di fissaggio in base al sottofondo presente, nonché l'ambito di applicazione. In caso di sottofondo non noto è necessario effettuare delle prove di estrazione dei mezzi di fissaggio prima dell'inizio del montaggio sull'oggetto
- Gli ancoraggi con vite-tassello nella muratura non sono adatti per il fissaggio di elementi portanti. In questi casi, il fissaggio deve essere effettuato con barre filettate ed ancorante chimico
Requisiti per il sottofondo:
Le staffe di montaggio pannelli TRA-WIK®-PU devono aderire completamente al sottofondo. Qualora non fosse possibile, è necessario eseguire un incollaggio su tutta la loro superficie con l'impiego di colla per pannelli isolanti
Montaggio:
- Prima del montaggio assicurarsi che le staffe di montaggio TRA-WIK®-PU non presentino danni che possano compromettere la portata statica e che non siano state esposte alle intemperie per lungo tempo. Qualsiasi modifica delle staffe di montaggio TRA-WIK®-PU può avere effetti sulla capacità di carico ed è, pertanto, da evitare; l’unica eccezione è rappresentata dall’accorciamento nello spessore
- Le staffe di montaggio pannelli TRA-WIK®-PU possono essere rivestite con i materiali esistenti in commercio per sistemi di isolamento termico a cappotto senza l‘utilizzo di primer
- Gli elementi possono essere fissati sull’intonaco di rivestimento. In questo caso il rivestimento deve sostenere le forze di compressione dovute all’avvitamento dell‘elemento. Per il fissaggio con viti sulle staffe di montaggio TRA-WIK®-PU si possono utilizzare inserti filettati o viti da legno. I fissaggi con viti devono essere effettuati esclusivamente sulla superficie utile prevista
- Per il fissaggio con viti sulle staffe di montaggio TRA-WIK®-PU si possono utilizzare inserti filettati o viti da legno. I fissaggi con viti devono essere effettuati esclusivamente sulla superficie utile prevista
Materiale di fissaggio:
- Tassello prolungato in nylon SHARK UR F 10 zinc. Art. 5912810604
- Barra d'ancoraggio W-VI-A /S in acciaio zincato M8X130 Art. 0905460813
- Barra d'ancoraggio W-VI-A /S in acciaio zincato M8X160 Art. 0905460815
- Bussola a rete per ancorante chimico 12X80 mm Art. 090344 123
- Ancorante chimico Allrounder WIT-VM 250 Art. 0903450200
- Rondella acciaio ISO 7092 10,5 x 18 x 1,6 mm Art.5150050110
- Vite per legno Testa esagonale DIN 571 10x70 mm Art. 019210 70
- Vite per legno ASSY 4 COMBI FP testa Kombi RW 10x80 mm Art. 015871080
- Boccola automaschiante filettata M8 Art. 0660301080
- Boccola automaschiante filettata M10 Art. 0660301100
- Boccola automaschiante filettata M12 Art. 0660301120
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.