Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Sistema di fissaggio di fronte a parete VWM, sistema EPS
Sistema di fissaggio di fronte a parete VWM, sistema EPS - 1
Sistema di fissaggio di fronte a parete VWM, sistema EPS - 2
Sistema di fissaggio di fronte a parete VWM, sistema EPS - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Sistema di fissaggio di fronte a parete VWM, sistema EPS

Sistema di fissaggio pre-parete facile da montare con speciali profili di sistema realizzati in EPS ad alta densità per il montaggio di finestre davanti a pareti portanti

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Sistema di fissaggio pre-parete testato (test dei componenti eseguito da ift Rosenheim)


  • Per il montaggio di finestre di fronte a pareti di supporto in strati di materiale isolante

  • Possibilità di sbalzo di 80 mm e 140 mm

  • Riduzione dei ponti termici strutturali

  • Ottimizzazione del valore di Ψ grazie all'uso di profili speciali di sistema altamente isolanti

  • Molto semplice e flessibile da tagliare con sega a mano o troncatrice inclinabile

  • Facile da montare grazie al peso ridotto degli speciali profili del sistema e al collegamento a coda di rondine ai profili

  • Fissaggio combinato meccanico/incollaggio per il sicuro trasferimento dei carichi su molte superfici strutturali comuni

  • Base ottimale per la sigillatura economica dei giunti di collegamento delle finestre

  • Combinabile con il sistema di fissaggio pre-parete VWM o con le staffe di posa del serramento JB-D
Indicazione
  • Per la progettazione e il montaggio di finestre e portoni, osservare le direttive RAL (art. n. 5995 000 000).

  • Sigillare e far aderire sempre al substrato e tra loro gli speciali profili di sistema in EPS utilizzando la colla di montaggio VWM associata (art. 0479 743 200).

  • La colla di montaggio VWM deve essere ordinata separatamente.

  • Durante il montaggio, attenersi alle istruzioni per il Caso speciale 1 in conformità alle linee guida RAL per il montaggio. In caso di requisiti speciali, potrebbe essere necessario prendere in considerazione il Caso speciale 2.

  • È importante verificare che l'installazione sia stata eseguita correttamente in relazione alle condizioni specifiche del luogo (ad esempio peso del battente della finestra, proprietà della superficie). Durante la pianificazione e la selezione di elementi di fissaggio adatti, tenere in considerazione le relative proprietà (superficie di applicazione, distanze dai bordi, carichi).

  • Per il fissaggio di vetri anticaduta a norma DIN 18008-4 è necessario utilizzare sistemi di fissaggio aggiuntivi idonei omologati come il binario per posa del serramento W-ABZ (art. n. 0479 740 XXX). In alternativa, è richiesta l'approvazione per ogni singolo caso.

  • Per le istruzioni di lavorazione, fare riferimento alle linee guida o alle istruzioni di montaggio.

  • Per i dati tecnici e altra documentazione del prodotto, visitare il nostro negozio online.
Area di applicazione