Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Sistema sprinkler antisismico CAVALLOTTO TIPO 3
Cavallotto per tubi sprinkler
- Superficie: Tipo zincato
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Fa parte del sistema sprinkler antisismico, che permette di realizzare rinforzi laterali e longitudinali nei confronti delle azioni sismiche in impianti antincendio a sprinkler
- Da utilizzare con tubi di rinforzo NPS Sch. 40 di dimensioni 1” (DN25) o 1-1/4” (DN32)
- Testa del bullone a serraggio controllato per installazioni rapide e ispezioni post-installazione
Il prodotto deve essere installato e utilizzato secondo le istruzioni disponibili nelle confezioni o sul sito www.nvent.com
Serrare viti, dadi e bulloni a serraggio controllato fino allo strappo della testa
Utilizzare il sistema solo in abbinamento a tubi di rinforzo NPS Sch.40 di dimensioni 1” (DN25) o 1-1/4” (DN32)
La tenuta del sistema di staffaggio dell’impianto sprinkler nei confronti del sisma deve essere comprovata da un tecnico abilitato
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.