Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Staffa femmina per profilato VARIFIX® 41/124 - C2C

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Staffa femmina per profilato VARIFIX® 41/124 - C2C

Per il fissaggio di profilati di sostegno a C con carichi pesanti su: pavimenti, soffitti, pareti, in condotti e canaline.

  • Per profilato: 41 x 124 mm
  • Lunghezza supporto portante: 215 mm
  • Larghezza supporto portante: 82 mm
  • Spessore supporto portante: 6 mm
  • Lunghezza profilo: 100 mm
  • Larghezza interna profilo: 42 mm
  • Altezza profilo: 125 mm
  • Spessore profilo: 4 mm
  • Lunghezza asola: 20 mm
  • Lunghezza asola 2: 20 mm
  • Larghezza asola: 13 mm
  • Larghezza asola 2: 13 mm
  • Distanza fori: 180 mm
  • Distanza fori 2: 50 mm
  • Superficie: Tipo zincato
  • Peso: 1640 g
  • Materiale: Acciaio
  • Sostenibilità: Salva risorse, Basse emissioni/basso inquinamento