Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Staffa femmina pesante per profilato VARIFIX® 41/86 Per profilati doppi
- Lunghezza supporto portante: 210 mm
- Larghezza supporto portante: 210 mm
- Spessore supporto portante: 8 mm
- Lunghezza profilo: 195 mm
- Larghezza interna profilo: 43 mm
- Altezza profilo: 88 mm
- Spessore profilo: 4 mm
- Diametro foro: 13 mm
- Lunghezza asola: 25 mm
- Lunghezza asola 2: 47 mm
- Lunghezza asola 3: 45 mm
- Larghezza asola: 13 mm
- Larghezza asola 2: 13 mm
- Distanza fori: 150 mm
- Distanza fori 2: 180 mm
- Distanza fori 3: 63,5 mm
- Distanza fori 4: 58,5 mm
- Superficie: Tipo zincato
- Peso: 2820 g
- Materiale: Acciaio strutturale, 1.0037
- Sostenibilità: Salva risorse, Basse emissioni/basso inquinamento
- Mostra di più... Mostra meno...
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.


Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Con piastra di base maggiorata
Certificato Cradle to Cradle®
- Riqualificazione dell'edificio con l'uso di materiali non dannosi
- Per utilizzi in ambito GreenBuilding e certificazioni di edifici secondo LEED®, BREEAM® e DGNB
I nostri prodotti certificati Cradle to Cradle Certified® sono compatibili con l'ambiente ed ecosostenibili. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. L'attenzione è rivolta alla tutela delle risorse, ad esempio all'uso di materiale riciclato nel processo di produzione.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.