Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Staffa femmina VARIFIX® per Powerknopf sistema 41
Utilizzabile con tutti i profili 41/128 VARIFIX® in combinazione con dado rapido VARIFIX® Powerknopf
- Lunghezza supporto portante: 215 mm
- Larghezza supporto portante: 82 mm
- Spessore supporto portante: 8 mm
- Lunghezza profilo: 195 mm
- Larghezza interna profilo: 43 mm
- Altezza profilo: 128 mm
- Spessore profilo: 6 mm
- Diametro foro: 13 mm
- Diametro foro 2: 24 mm
- Lunghezza asola: 25 mm
- Lunghezza asola 2: 36 mm
- Larghezza asola: 13 mm
- Larghezza asola 2: 20 mm
- Distanza fori: 150 mm
- Distanza fori 2: 180 mm
- Distanza fori 3: 60 mm
- Superficie: Tipo zincato
- Peso: 3030 g
- Materiale: Acciaio strutturale, 1.0037
- Sostenibilità: Salva risorse, Basse emissioni/basso inquinamento
- Mostra di più... Mostra meno...
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.


Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Con certificato Cradle to Cradle®
- L'assenza di sostanze dannose da un valore aggiunto all’edificio nel quale viene installato
- Per l'uso in ambito GreenBuilding e certificazioni di edifici secondo LEED®, BREEAM® e DGNB
I nostri prodotti certificati Cradle to Cradle Certified® sono compatibili con l'ambiente ed ecosostenibili. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. L'attenzione è rivolta alla tutela delle risorse, ad esempio all'uso di materiale riciclato nel processo di produzione.
- Giunzioni ad angolo
- Costruzioni a mensola e costruzioni varie
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.