Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Angolo per canale di areazione a L Varifix® Privo di elemento fonoassorbente
- Per barre filettate: M8
- Forza di carico max: 500 N
- Superficie: Tipo zincato
- Spessore: 2,5 mm
- Larghezza: 30 mm
- Lunghezza asta 2: 45 mm
- Lunghezza/larghezza asola: 24 x 8,5 mm
- Diametro foro rotondo: 4,2 mm
- Materiale: Acciaio
- Esecuzione: Senza protezione acustica
- Sostenibilità: Salva risorse, Basse emissioni/basso inquinamento
- Mostra di più... Mostra meno...
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.


Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
I nostri prodotti certificati Cradle to Cradle Certified® sono compatibili con l'ambiente ed ecosostenibili. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. L'attenzione è rivolta alla tutela delle risorse, ad esempio all'uso di materiale riciclato nel processo di produzione.
Sospensione zincata per canali di aerazione con barra filettata M8. È possibile anche l'installazione diretta a soffitto.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.