Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Coppia staffe per collettore
- Distanza di fissaggio: 210 mm
- Numero pezzi: 1 Coppia
- Materiale: Acciaio / plastica
- Superficie: Tipo zincato
- Peso prodotto (per pezzo): 525 g
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Per il fissaggio dei collettori da 1" alle guide della cassetta d’ispezione o direttamente a parete
- Grazie alla particolare conformazione consentono un’agevole inserimento di collettori da 1” anche in cassette con profondità min. 80 mm, senza bisogno di regolare lo sportello
- Corpo in acciaio zincato, guarnizioni in plastica
Già comprese sia nei collettori serie River che nei gruppi di miscelazione serie Poseidon
Idonea all'utilizzo in impianti di riscaldamento a pannelli radianti
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.