Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Staffa per montaggio finestre
Per il montaggio di elementi per finestre con soffitto alto sulla piastra di fondo
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Rigidità e prestazioni stabili con profilatura continua
- Staffa regolabile grazie alle asole
- Lo schema dei fori consente un montaggio flessibile
Fare riferimento alle linee guida per la progettazione e l'esecuzione dell'installazione di finestre e porte (art. n° 5995 000 000).
Per la scelta e il montaggio di elementi di fissaggio adatti, tenere presente le proprietà dell'elemento di fissaggio.
Staffa rigida per il fissaggio di elementi di finestre a tutta altezza e porte con falsi bordi alla piastra di fondo del calcestruzzo
- Regolare, allineare e fissare l'elemento finestra.
- Fissare la staffa di montaggio per finestra sul profilo del telaio con elementi di fissaggio adeguati (ad es. viti per montaggio distanziato AMO, viti autoforanti pias). Gli spazi consentono una regolazione retrospettiva.
- Infine, fissare la staffa di montaggio alla piastra di fondo per calcestruzzo con un tassello adeguato (ad es. W-FAZ M8). Durante questa operazione, tenere in considerazione proprietà di fissaggio del tassello (ad es. la distanza dal bordo, il diametro del foro, ecc.).
- Dopo l'allineamento finale, la staffa deve essere sempre fissata al profilo del telaio e fissata alla piastra di fondo mediante un foro fisso/un foro di ancoraggio.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.