Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Mensola per carichi pesanti VARIFIX®
Mensola per carichi pesanti VARIFIX<SUP>® </SUP> - 6
Mensola per carichi pesanti VARIFIX<SUP>® </SUP> - 1
Mensola per carichi pesanti VARIFIX<SUP>® </SUP> - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Mensola per carichi pesanti VARIFIX®

Staffa a parete universale per il fissaggio di tubazioni, macchinari e altro

  • Larghezza: 46 mm
  • Larghezza profilo: 36 mm
  • Altezza profilo: 36 mm
  • Spessore profilo: 2,5 mm
  • Lunghezza asola: 25 mm
  • Larghezza asola: 12,5 mm
  • Lunghezza asola 2: 29,5 mm
  • Larghezza asola 2: 11,5 mm
  • Superficie: Zincato a caldo
  • Distanza fori 2: 50 mm
  • Materiale: Acciaio strutturale, 1.0037
  • Sostenibilità: Salva risorse, Basse emissioni/basso inquinamento

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 7

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Chi ha acquistato questo articolo ha acquistato anche
Mensola VARIFIX<SUP>®</SUP> 36/36

Mensola VARIFIX® 36/36

Mensola VARIFIX<SUP>®</SUP> 41/41

Mensola VARIFIX® 41/41

Mensola VARIFIX<SUP>®</SUP><SUP> </SUP>26/18

Mensola VARIFIX® 26/18

Mensola per carichi pesanti VARIFIX<SUP>® </SUP> 41/41

Mensola per carichi pesanti VARIFIX® 41/41

Mensola VARIFIX<SUP>®</SUP>, carichi pesanti 36/36

Mensola VARIFIX®, carichi pesanti 36/36

Supporto staffa Per scaffali e ripiani singoli

Supporto staffa Per scaffali e ripiani singoli

Profilato di sostegno a C VARIFIX<SUP>®</SUP> 36/36

Profilato di sostegno a C VARIFIX® 36/36

Vite a testa martello VARIFIX<SUP>®</SUP> fissaggio standard Preassemblato con dado e rondella, zincato

Vite a testa martello VARIFIX® fissaggio standard Preassemblato con dado e rondella, zincato

Profilato di sostegno a C VARIFIX<SUP>® </SUP>41/41 - C2C

Profilato di sostegno a C VARIFIX® 41/41 - C2C

Coppia mensole rinforzate

Coppia mensole rinforzate

Mensola VARIFIX<SUP>®</SUP> 36/36

Mensola VARIFIX® 36/36

Staffa femmina VARIFIX<SUP>®</SUP>

Staffa femmina VARIFIX®

Vite truciolare zincata blu WÜPOFAST<SUP>®</SUP>

Vite truciolare zincata blu WÜPOFAST®

Collare per tubazioni TIPP<SUP>®</SUP> Robust

Collare per tubazioni TIPP® Robust

Reggimensola a ribalta Per scaffali e ripiani singoli

Reggimensola a ribalta Per scaffali e ripiani singoli

Dado di fissaggio rapido VARIFIX<SUP>®</SUP> Systemfix Adattabile a tutti i profilati a C VARIFIX<SUP>®</SUP> 26/18; 26/26; 28/28 e 36/36

Dado di fissaggio rapido VARIFIX® Systemfix Adattabile a tutti i profilati a C VARIFIX® 26/18; 26/26; 28/28 e 36/36

Tappi terminali per profilati

Tappi terminali per profilati

Profilato di sostegno a C VARIFIX<SUP>®</SUP> 26/18

Profilato di sostegno a C VARIFIX® 26/18

Diagonale di rinforzo VARIFIX<SUP>®</SUP>

Diagonale di rinforzo VARIFIX®

Dado di fissaggio rapido VARIFIX<SUP>®</SUP> Systemfix 41 Adattabile a tutti i profilati Varifix della serie 41

Dado di fissaggio rapido VARIFIX® Systemfix 41 Adattabile a tutti i profilati Varifix della serie 41

Mensola VARIFIX<SUP>® </SUP> 41/22 D

Mensola VARIFIX® 41/22 D

Profilato di sostegno a C VARIFIX<SUP>®</SUP> 41/41 Zincato a caldo

Profilato di sostegno a C VARIFIX® 41/41 Zincato a caldo

Vite di congiunzione Acciaio zincato

Vite di congiunzione Acciaio zincato

Mensola VARIFIX<SUP>®</SUP> 26/18

Mensola VARIFIX® 26/18

Giunto a cerniera vario VARIFIX<SUP>®</SUP>

Giunto a cerniera vario VARIFIX®

Profilato di sostegno a C VARIFIX<SUP>®</SUP> 28/28

Profilato di sostegno a C VARIFIX® 28/28

Angolare di giunzione VARIFIX<SUP>®</SUP>, 90°, premontato

Angolare di giunzione VARIFIX®, 90°, premontato

Angolare interno VARIFIX<SUP>® </SUP> Per fissare profilati di sostegno a C (longitudinali, trasversali, diagonali)

Angolare interno VARIFIX® Per fissare profilati di sostegno a C (longitudinali, trasversali, diagonali)

Staffa femmina per profilato VARIFIX<SUP>®</SUP> 41/41

Staffa femmina per profilato VARIFIX® 41/41

Ancorante W-FAZ/S

Ancorante W-FAZ/S

Elemento di giunzione premontato piatto VARIFIX<SUP>® </SUP>

Elemento di giunzione premontato piatto VARIFIX®

Collari per tubazioni TIPP<SUP>®</SUP> Smartlock GS

Collari per tubazioni TIPP® Smartlock GS

Vite truciolare zincata blu WÜPOFAST<SUP>®</SUP>

Vite truciolare zincata blu WÜPOFAST®

Collare pesante per tubazioni

Collare pesante per tubazioni

Morsetto pesante VARIFIX<SUP>®</SUP>, standard Con foro filettato

Morsetto pesante VARIFIX®, standard Con foro filettato

Morsetto per putrella VARIFIX<SUP>®</SUP>

Morsetto per putrella VARIFIX®

Mensola di supporto a parete

Mensola di supporto a parete

Staffa VARIFIX<SUP>® </SUP>

Staffa VARIFIX®

Accetta da carpentiere con levachiodi

Accetta da carpentiere con levachiodi

Collare per tubazioni TIPP<SUP>®</SUP> Smartlock 2 GS Privo di inserti in gomma

Collare per tubazioni TIPP® Smartlock 2 GS Privo di inserti in gomma

Ancorante per fissaggi pesanti W-TM tipo S con bullone esagonale e rondella

Ancorante per fissaggi pesanti W-TM tipo S con bullone esagonale e rondella

Detergente per parabrezza Screenwash Plus

Detergente per parabrezza Screenwash Plus

Collare per tubi di ventilazione TIPP<SUP>®</SUP> Aero

Collare per tubi di ventilazione TIPP® Aero

Vite per lattoniere, acciaio inossidabile A2

Vite per lattoniere, acciaio inossidabile A2

Vite autofilettante con testa cilindrica bombata, forma C con intaglio H DIN 7981, acciaio zincato, passivato bianco (A2K), forma C a punta

Vite autofilettante con testa cilindrica bombata, forma C con intaglio H DIN 7981, acciaio zincato, passivato bianco (A2K), forma C a punta

 Flangia di fissaggio VARIFIX<SUP>®</SUP>

Flangia di fissaggio VARIFIX®

Dado a rombo VARIFIX<SUP>® </SUP>

Dado a rombo VARIFIX®

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 10.9

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 10.9

Spesso acquistato insieme a
Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 4.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 4.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Punta a percussione Plus Quadro-L

Punta a percussione Plus Quadro-L

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Punta per martelli

Punta per martelli

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Facciale filtrante FFP3 V CARBON NR

Facciale filtrante FFP3 V CARBON NR

Angolare di giunzione VARIFIX<SUP>®</SUP>, 90° Con 3 fori asolati

Angolare di giunzione VARIFIX®, 90° Con 3 fori asolati

Resina d'iniezione generica WIT-VM 250

Resina d'iniezione generica WIT-VM 250

Ancorante W-FA/S

Ancorante W-FA/S

Sigillante acrilico

Sigillante acrilico

Corona diamantata per taglio a umido Longlife & Speed

Corona diamantata per taglio a umido Longlife & Speed

ADESIVO IN SCHIUMA PU PURLOGIC

ADESIVO IN SCHIUMA PU PURLOGIC

Silicone lamiera

Silicone lamiera

Badile in acciaio temperato LONG LIFE

Badile in acciaio temperato LONG LIFE

Tassello in nylon con vite con testa mezza tonda e finta rondella SHARK<SUP>®</SUP> Pro

Tassello in nylon con vite con testa mezza tonda e finta rondella SHARK® Pro

Asta telescopica con dispositivo di bloccaggio interno

Asta telescopica con dispositivo di bloccaggio interno

Vernice di sicurezza

Vernice di sicurezza

Adesivo e sigillante MS

Adesivo e sigillante MS

Olio per manutenzione Multi Cobra

Olio per manutenzione Multi Cobra

Tassello ad ancora tipo W-FKH con rondella, dado e gancio, acciaio zincato

Tassello ad ancora tipo W-FKH con rondella, dado e gancio, acciaio zincato

Raccordo

Raccordo

Elemento di giunzione a inclinazione variabile con asolatura Powerknopf 41

Elemento di giunzione a inclinazione variabile con asolatura Powerknopf 41

Kit tubo flessibile pneumatico spiralato in PU

Kit tubo flessibile pneumatico spiralato in PU

Vite per calcestruzzo con testa esagonale W-BS/S

Vite per calcestruzzo con testa esagonale W-BS/S

Pennarello DUO Slim

Pennarello DUO Slim

Pasta lavamani priva di sabbia

Pasta lavamani priva di sabbia

Raccordo per tubo con acquastop

Raccordo per tubo con acquastop

Diagonale di rinforzo antisismico

Diagonale di rinforzo antisismico

Distanziatore in acciaio

Distanziatore in acciaio

Cazzuola punta tonda

Cazzuola punta tonda

Martello da fabbro con manico a tre componenti

Martello da fabbro con manico a tre componenti

Pennarello Punta grande

Pennarello Punta grande

Levachiodi

Levachiodi

Moschettone a torsione ovale AL

Moschettone a torsione ovale AL

Cacciavite PH con calotta di percussione con lama esagonale

Cacciavite PH con calotta di percussione con lama esagonale

Lavacristalli MAGIC ESTIVO

Lavacristalli MAGIC ESTIVO

Cazzuola punta quadra

Cazzuola punta quadra

Cazzuolino punta quadra

Cazzuolino punta quadra

ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

ASSY® 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

Cazzuolino punta quadra

Cazzuolino punta quadra

Cazzuolino punta tonda

Cazzuolino punta tonda

Rondella piana senza smusso ISO 7089, acciaio 200 HV, zincato bianco (A2K)

Rondella piana senza smusso ISO 7089, acciaio 200 HV, zincato bianco (A2K)

Assortimento forbice con tacca spelafili e caccaiviti per elettricisti

Assortimento forbice con tacca spelafili e caccaiviti per elettricisti

Pinze per fascetta tubi scarico

Pinze per fascetta tubi scarico

Lampadina con attacco vetro

Lampadina con attacco vetro

Set di pennarelli indelebili

Set di pennarelli indelebili

Adattatori serie civili SMART SWITCH

Adattatori serie civili SMART SWITCH

Piastra angolare tipo A

Piastra angolare tipo A