Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Materiale: Nylon
Fissaggio con vite eccentrica
Collegamento sicuro tra la mensola e il fianco del mobile
Mensola da forare con diametro 18 mm
Per una mensola con spessore 18 e 19 mm
Capacità di carico: 6,5 N/dm² (4 supporti in conformità con DIN 1727: 1998-06)
Le dimensioni specificate sono indicative. Si riservano eventuali modifiche tecniche.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.