Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Mensola regolabile per serramenti Con staffa regolabile in altezza JB-DK
Per sporgenze fino a 150 mm con staffa di sostegno per carichi maggiori
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Struttura dell'edificio: Calcestruzzo, mattone in arenaria calcarea, calcestruzzo cellulare (grande formato)
Con vite di bloccaggio
Installazione regolabile di finestre in strutture isolate
Il sistema regolabile JB-D permette la posa di serramenti prevedibile in conformità alle linee guida RAL e il trasferimento sicuro di eventuali carichi dinamici. Il sistema è regolabile in tre dimensioni per consentire una semplice compensazione delle tolleranze strutturali. Può essere installato a qualsiasi livello e regolato in base al profilo isotermico.
- Quando si utilizzano gli elementi di fissaggio, prestare attenzione alle proprietà e alle condizioni di tutte le mensole e le guide!
- La capacità di carico delle mensole e delle guide è stata determinata dal produttore in base al rapporto di prova n. 10541805 di IfT Rosenheim. I calcoli individuali possono essere reperiti nelle direttive relative all'installazione di finestre e portoni.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.