Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Supporto per spegnifuoco spray

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Supporto per spegnifuoco spray

Ideale per il montaggio a parete di due spegnifuoco spray, universale e per veicoli, in modo sicuro e pronto per l'uso.

  • Materiale: Polipropilene - PP
  • Lunghezza x larghezza x altezza: 30 x 85 x 290 mm
  • Distanza fori 1: 115 mm
  • Distanza fori 2: 160 mm
  • Profondità di montaggio: 90 mm

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Peso prodotto (per pezzo) Versione Materiale Lunghezza x larghezza x altezza Numero UI
Prezzo/UI
0891112112
32 g Senza fissaggio a strappo Polipropilene - PP 30 x 85 x 290 mm
1 pz.
0891113112
78 g Fissaggio a strappo Polipropilene - PP 30 x 85 x 290 mm
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
  • La staffa può essere adattata ai veicoli di tutte le marche; il materiale di fissaggio non è incluso nella fornitura.

  • La profondità di fissaggio con l'estintore è di 90 mm

  • La fascia di velcro assicura un montaggio sicuro