Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Profilo in alluminio per terrazze
Profilo in alluminio per terrazze - 1
Profilo in alluminio per terrazze - 2
Profilo in alluminio per terrazze - 3
Profilo in alluminio per terrazze - 4
Profilo in alluminio per terrazze - 5

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Profilo in alluminio per terrazze

Come sottostruttura per listelli per terrazze in legno e legno composito (WPC)

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Per uso universale


  • Per il montaggio a vista con viti

  • Anche per il montaggio a scomparsa su pannelli con scanalatura laterale utilizzando Distanziale

  • Può essere agganciato ai supporti per terrazze Würth utilizzando Clip di supporto

  • Montaggio dei listelli per terrazze con viti per terrazze ASSYplus


Forma ottimizzata


  • Riduce il rischio di rottura delle viti di fissaggio a causa del movimento dei listelli per terrazze dovuto a contrazione ed espansione


Resistente agli agenti atmosferici, all'esposizione ai raggi UV, agli insetti e al deterioramento


  • Foro di scarico dell'acqua del diametro di 8 mm ogni 50 cm

  • Aumenta la durata del legno della struttura


Installazione semplice e rapida

Indicazione
  • Carico utile/carico di lavoro massimo del profilo fino a 5 kN/m² (carichi utili in conformità alla norma DIN EN 1991-1; terrazze sui tetti = 4 kN/m², terrazze in spazi pubblici = 5 kN/m²)

  • Ad esempio, con una distanza di 500 mm tra i profili e una distanza di 750 mm tra i supporti, i profili possono essere sottoposti a un carico di 2 kN/m² (specificando il valore massimo di larghezza campata in corrispondenza del quale la flessione del profilo non supera L/3 percento)

  • Rispettare la portata della sottostruttura