Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Profilo in alluminio per terrazze
Come sottostruttura per listelli per terrazze in legno e legno composito (WPC)
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Per uso universale
- Per il montaggio a vista con viti
- Anche per il montaggio a scomparsa su pannelli con scanalatura laterale utilizzando
- Può essere agganciato ai supporti per terrazze Würth utilizzando Clip di supporto
- Montaggio dei listelli per terrazze con viti per terrazze ASSYplus
Forma ottimizzata
- Riduce il rischio di rottura delle viti di fissaggio a causa del movimento dei listelli per terrazze dovuto a contrazione ed espansione
Resistente agli agenti atmosferici, all'esposizione ai raggi UV, agli insetti e al deterioramento
- Foro di scarico dell'acqua del diametro di 8 mm ogni 50 cm
- Aumenta la durata del legno della struttura
Installazione semplice e rapida
- Carico utile/carico di lavoro massimo del profilo fino a 5 kN/m² (carichi utili in conformità alla norma DIN EN 1991-1; terrazze sui tetti = 4 kN/m², terrazze in spazi pubblici = 5 kN/m²)
- Ad esempio, con una distanza di 500 mm tra i profili e una distanza di 750 mm tra i supporti, i profili possono essere sottoposti a un carico di 2 kN/m² (specificando il valore massimo di larghezza campata in corrispondenza del quale la flessione del profilo non supera L/3 percento)
- Rispettare la portata della sottostruttura
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.