Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Stampante 3D Prusa CORE One
CORE One è una stampante 3D CoreXY con camera chiusa che produce la massima qualità di stampa grazie al controllo attivo della temperatura.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Progettata e prodotta nell'UE
- Facile da configurare e utilizzare
- Calibrazione del primo strato completamente automatica
- Eccellente qualità di stampa grazie al Nextruder e al raffreddamento a 360°
- Camera chiusa in grado di raggiungere fino a 55 °C
- Controllo attivo della temperatura
- Ugello ad alto flusso di alta qualità per migliorare la velocità e la qualità di stampa
- Robusto esoscheletro in acciaio
- L'applicazione nativa di Prusa per iOS e Android consente una facile configurazione Wi-Fi con configurazione NFC che consente di gestirla anche da remoto da qualsiasi luogo.
- Ogni stampante 3D Original Prusa riceverà anni di assistenza, anche molto dopo il lancio.
Contenuto
- Stampante 3D Original Prusa CORE One assemblata
- Filamento Prusament PLA Prusa Galaxy Black 1 kg
- Piano in acciaio flessibile con superficie liscia in PEI su entrambi i lati
- Unità USB con stampe di esempio (codici G)
- Manuale per la stampa 3D
- Cavo di alimentazione
- Salviette imbevute di alcol, ago per pulizia
Accessori opzionali
- Fotocamera per monitoraggio nella camera
- Hackerboard GPIO
- Sistema di filtraggio dell'aria avanzato
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.