Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Banco da lavoro con armadio standard 1500 mm con 2 blocchi sotto il piano

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Banco da lavoro con armadio standard 1500 mm con 2 blocchi sotto il piano

Struttura stabile e priva di deformazioni con ampio spazio di stoccaggio per l'uso in produzione e lavorazione.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1
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
  • Solido telaio di base tubolare a sezione quadrata da 40x40 mm dotato di cassetti, sportelli incernierati e ripiani

  • Capacità di carico fino a 800 kg

  • Il solido piano di lavoro garantisce applicazioni robuste e un uso duraturo

  • Elemento di bloccaggio con serratura meccanica a cilindro

  • Cassetti nella dimensione interna del sistema 8.6 per contenere tutti gli inserti in schiuma e i vassoi, le scatole del sistema e i tappetini antiscivolo

  • Guide a rulli con estrazione parziale con capacità di carico di 80 kg

  • Barra maniglia in alluminio con possibilità di etichettatura

  • Il rivestimento in polvere con microstruttura di alta qualità si traduce in una superficie omogenea ed elegante

  • Kit opzionale di regolazione altezza per la regolazione individuale dell'altezza di lavoro da 955 a 1205 mm, carico massimo ammissibile fino a 250 kg

  • Possibilità di aggiunta opzionale a banco di lavoro con armadio mobile con modulo mobile e abbassabile, capacità di carico fino a 400 kg

  • Un'ampia gamma di accessori completa il banco da lavoro per creare un luogo di lavoro personalizzato